TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー ステン総絞り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76206489
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
容量(mL)
200
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
約76
厚さ(mm)
約1.0
種類
ビーカー
胴径(Φmm)
60
耐熱温度(℃)
200〜260
直径×高さ(mm)
60×90