TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の ビーカー/計量カップ/コップ
ビーカー ステン総絞り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
1000
注文コード
76206516
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥14,750
この商品は
容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス(SUS304)製の総絞りビーカーです。
容量(mL)
1000
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
約123
厚さ(mm)
約1.2
タイプ
目盛なし
種類
ビーカー
耐熱温度(℃)
200〜260
胴外径(Φmm)
約105
直径×高さ(mm)
105×148
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76206516
-
02944977
634-32-02-16
ビーカー ステンレス製 総絞り
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
14,650
税込
¥
16,115
注文コードが変更になりました