※使用例
サカエ
サカエの 物品棚/収納用品
サカエの キャビネット・ツールキャビネット
サカエの キャビネット・ツールキャビネット本体
カセットシリーズ 卓上タイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76206934
品番
CTK-8GL
参考基準価格(税別)
¥47,720
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
付属品
ボックスCT-4B=8個
セット内容
ボックスCT-4B=8個
質量(kg)
14
高さ(mm)
406
奥行(mm)
207
材質(本体)
スチール
間口(mm)
616
引出し数
8
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
616×207×406
有効内寸法・間口(mm)
W147
有効内寸法・奥行(mm)
D186
有効内寸法・高さ(mm)
H191
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000