※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

遠沈管 PP (25本包装)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(400本) 注文コード 76210488 品番 MS-56151
在庫数量:残り1点
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は29,980円となります。
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別) アウトレット
¥27,9809,998
タイプPP製半透明タイプ(緑キャップ) 本体寸法(mm)Φ19×118 材質本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン 容量(mL)15(25本包装)
注意
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする