※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住友ベークライト
住友ベークライトの ガラス・樹脂・金属容器
住友ベークライトの スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
遠沈管 PP (25本包装)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(300本)
注文コード
76210497
品番
MS-56501
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は28,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
タイプ
PP製半透明タイプ(緑キャップ)
本体寸法(mm)
Φ30×115
材質
本体:ポリプロピレン フタ:ポリエチレン
容量(mL)
50(25本包装)
注意
※エンドトキシンレベルが0.5EU/mL以下であることを確認しています。