※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

マルチウェルプレート 50包

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱 注文コード 76211827 品番 353047
参考基準価格(税別)¥36,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
ウェル数24 適合組織培養用、フタ付き 滅菌γ線滅菌 穴径(Φmm)15.49 ウェル形状平底 アズワン品番1-8425-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする