※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーニング
マルチウェルプレート 50包
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
ウェル数
48
6
12
24
48
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
76211845
品番
353078
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ウェル数
48
適合
組織培養用、フタ付き
穴径(Φmm)
9.77
滅菌
γ線滅菌
ウェル形状
平底
アズワン品番
1-8425-04