※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組織培養フラスコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 容量(mL)25 注文コード76211976 品番353107
参考基準価格(税別)¥30,700 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は容量・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

ガスプラズマ処理を施した培養表面は、均一な細胞の付着、広がり、増殖を提供します。
大口径を採用していますので、ピペットの操作性が向上します。
開封後も再シール可能なタブ付きバッグを採用しています。
サイドに容量目盛りを、肩部分にはフロスト加工のライティングエリアをつけました。
ストレートとスラント(傾斜)のネックスタイルを用意しました。

容量(mL)25 キャップベント ネック形状スラント キャップタイプ0.2μm疎水性メンブレンフィルターベントを備え、閉じた状態で均一なガス交換を可能とします。細胞の成長・代謝に必要なガスはメンブレンポアを自由に通過しますが、微生物は通過できません。 培養面積(cm2)12.5 材質本体:ポリスチレン 滅菌γ線滅菌済み アズワン品番1-8423-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする