SUS4-096T2 ステンレス作業台 全面中板付 サカエ 76223506

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUS4-096T2 ステンレス作業台 全面中板付 サカエ 76223506 SUS4-096T2 ステンレス作業台 全面中板付 サカエ 76223506

ステンレス作業台 全面中板付

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76223506 品番SUS4-096T2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥105,000
この商品は24種類から選べます 他の種類を見る

本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。

用途病院、研究施設、クリーンルーム等 材質SUS430No.4仕上げ(脚フレーム支柱・アジャスターはSUS304製) 質量(kg)28 材質(天板)SUS430:No.4仕上げ 色(天板)ステンレス 均等耐荷重(kg)300 色(本体)ステンレス 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×740 天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×38 アジャスターネジ径(M12P=1.75)材質(SUS304)
注意
※塩素系の洗剤や薬品では錆びが発生する可能性が高い為ご注意下さい。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
沖縄地方数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする