曜日別特売
226218 天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX) マイゾックス 76228209

天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1箱
注文コード
76228209
品番
226218
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198
全長(mm)
115
質量(g)
500
箱寸法(mm)
120×140×45
対角(mm)
14.5(六角断面)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする