OC-04 L=1M チャンネル オジデン(大阪自動電機) 76228315

チャンネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード76228315品番OC-04 L=1M
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

テープスイッチ専用取付アルミチャンネル
テープスイッチを固定したりする場合にお役立てください。
・OT-41BPM-W
・OT-41BP-R(赤)、B(黒)、W(白)
・OT-TS3F-Y(黄)、B(黒)、R(赤)
・取付穴あけ加工し、ネジ止めします。
・両面テープにて固定もできます。

オプション穴あけ加工可(※図面等にて寸法をご指示ください)適合OT-41BPM-W、OT-41BP-R、B、W、OT-TS3F-Y、B、R材質アルミニウム全長(m)2(※2以上は継いでご使用可能です)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補強金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする