曜日別特売
35802 スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業 76228489

35802 スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業 76228489
35802 スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業 76228489
35802 スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業 76228489
35802 スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業 76228489
35802 スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B 北川工業 76228489

スーパータックフィット マルチタイプ TF-VCB-KR-4B

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76228489
品番
35802
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

家具の転倒防止に!貼ってはがせる耐震シート!
工事不要で壁に貼るだけの地震対策ストッパーベルトです。強力粘着テープで家具や家電をしっかり固定し、取り外しや貼り直しも可能なので、賃貸住宅やオフィスにも安心して使えます。ベルトタイプで棚や家電、AVボードなど様々な形状に対応でき、360度回転ベルトで自由な位置調整が可能。ネジや穴あけの必要がないため設置も簡単。取り付け後もベルトの長さ調整ができるので設置後の微調整もラクラク。日本製で耐久性と安全性にこだわった、防災・地震対策におすすめのアイテムです。

セット内容
本体×2
材質
構造部:高剛性ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:ポリアセタール、金属:アルミ、ネジ:ステンレス、接着部:スチレン系ポリマー
寸法(mm)
ベース:約65×90mm、ベルト:約24~40cm
形態
ブリスターケース入り(1個梱包)
注意
※―
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする