TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
共栓三角フラスコ 茶
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76230063
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,480
販売価格(税込)
¥6,017
販売価格(税別)
¥
5,470
バスケットに入れる
容量(mL)
20
本体寸法(mm)
40×55
栓共通
16
全長(mm)
68
種別
三角フラスコ