TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の フラスコ
共栓三角フラスコ 茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
200
注文コード
76230106
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
200
本体寸法(mm)
80×116
栓共通
27
全長(mm)
140
種別
三角フラスコ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76230106
-
02822863
200mL
共栓三角フラスコ 茶
TGK(東京硝子器械)
1個
¥
6,190
税込
¥
6,809
注文コードが変更になりました