※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

自在移動回転台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76230314 品番 RC-5G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥93,000 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。

荷台寸法(mm)1010×1210 床面高さ(mm)231 質量(kg)28 グリーン 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプ重量型 ブレーキ有無あり 均等荷重(kg)500 荷台寸法(幅)(mm)1010 材質(車輪・金具)スチール ブレーキ種類ストッパー RoHS指令(10物質対応)対応 特性グリーン購入対応商品、ハンドル(オプション)着脱可、転倒防止脚付 適合寸法(mm)1200×1000 グリーン購入法適合 荷台寸法(奥行)(mm)1210 材質(荷台)スチール 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品説明動画

クイックターン方式紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする