※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
自在移動回転台車
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76230341
品番
RH-3G
参考基準価格(税別)
¥107,400
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
使ってみて初めて良さが分かる自在移動回転台車。
荷台寸法(mm)
1010×1210
床面高さ(mm)
252
質量(kg)
37
色
グリーン
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
タイプ
超重量型
ブレーキ有無
あり
均等荷重(kg)
700
荷台寸法(幅)(mm)
1010
材質(車輪・金具)
スチール
ブレーキ種類
ストッパー
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
グリーン購入対応商品、ハンドル(オプション)着脱可
適合寸法(mm)
1200×1000
グリーン購入法
適合
荷台寸法(奥行)(mm)
1210
材質(荷台)
スチール
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
不可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
商品説明動画
クイックターン方式紹介動画
参考になった