曜日別特売
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458

35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458
35526006 XS カッタ― デザインフィル(ミドリ) 76230458

XS カッタ―

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は寸法・色が4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15×69×11
色
黒
注文コード
76230458
品番
35526006
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
¥389

サイズ表記に用いられるExtra Small(エクストラ スモール)=「XS」をシリーズ名の由来とする、機能性と携帯性を追求したとっても小さい文房具シリーズのカッターです。手の動きに合わせて軽やかに切りやすい手のひらサイズ。「右利き」「左利き」、どちらでも使いやすくデザインされています。

寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
15×69×11
材質
本体:ポリカーボネート・POM、刃:SK-2 鋼材
色
黒
質量(g)
7
注意
※折り取り可能な刃を使用した刃物です。使用には十分注意してください。
※刃を長く出して使用しないでください。刃が折れることがあり、危険です。
※紙・布地・ビニールなどを切る事を目的とした刃物です。その目的以外に使用しないでください。
※6歳未満のお子様には絶対に与えないでください。刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※使用後は刃を本体の中に完全に収め、6歳未満のお子様の手の届かない所に保管してください。
※こわれたり変形したときは使用しないでください。
※使用済みの刃や欠けた刃などは安全に処理してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする