TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓沈殿管 目盛無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
10
注文コード
76230614
品番
-
参考基準価格(税別)
¥45,100
販売価格(税込)
¥49,114
販売価格(税別)
¥
44,649
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目盛なし
容量(mL)
10
摺合せ
栓 共通:14/10
外径(Φmm)
16.5
高さ(mm)
100
色
透明