35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677

35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677
35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677
35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677
35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677
35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677
35554006 一枚切り抜きカッター デザインフィル(ミドリ) 76230677

一枚切り抜きカッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量1個注文コード76230677品番35554006
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

新聞や雑誌などのスクラップやペーパークラフトに便利な、一枚目の紙だけを切り抜くことができるカッターです。回転するヘッドにより、直線だけでなく曲線の切り抜きにも適した設計になっています。

材質
本体:ABS、刃:セラミック ヘッド:ステンレス、キャップ:PP
本体サイズ(mm)
Φ12×133
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないように取り扱いには十分にご注意ください。
※6才未満のお子さまには絶対に与えないでください。 刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※絶対に分解しないでください。
※紙を切る際、用紙の厚みや力加減により切れる枚数が異なります。
※机の上等で紙を切る場合、必ず台紙を敷いてご使用ください。
※金属・プラスチック等の硬い物には使用しないでください。また落としたり刃に無理な力を加えると、セラミック刃が欠ける恐れがありますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする