デザインフィル(ミドリ)
一枚切り抜きカッター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
色
白
黒
白
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76230686
品番
35555006
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
新聞や雑誌などのスクラップやペーパークラフトに便利な、一枚目の紙だけを切り抜くことができるカッターです。回転するヘッドにより、直線だけでなく曲線の切り抜きにも適した設計になっています。
材質
本体:ABS、刃:セラミック ヘッド:ステンレス、キャップ:PP
色
白
本体サイズ(mm)
Φ12×133
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないように取り扱いには十分にご注意ください。
※6才未満のお子さまには絶対に与えないでください。 刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※絶対に分解しないでください。
※紙を切る際、用紙の厚みや力加減により切れる枚数が異なります。
※机の上等で紙を切る場合、必ず台紙を敷いてご使用ください。
※金属・プラスチック等の硬い物には使用しないでください。また落としたり刃に無理な力を加えると、セラミック刃が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません