TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の スピッチ/遠沈管/沈澱管/遠心管
Fine透明共栓沈殿管 茶 目無 10入
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
容量(mL)
50
注文コード
76230709
品番
-
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥109,989
販売価格(税別)
¥
99,990
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目盛なし
容量(mL)
50
摺合せ
栓 共通:24/12
外径(Φmm)
35
高さ(mm)
105
色
茶褐色