サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの サイドハンドル式
ボード台車ガイド仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76230874
品番
RT-1280L
参考基準価格(税別)
¥149,200
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
回転半径が従来の四輪車とくらべて1/2以下で回ります。「クイックターン方式」採用。
質量(kg)
34
色
グリーン
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
あり
キャスター
125Φゴム車(自在ストッパー付4個、固定2個)
均等荷重(kg)
500
床面高さ(mm)
205
荷台寸法(mm)
1270×870
ハンドル高さ(mm)
910
ブレーキ種類
ストッパー
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1270×870×910
特性
グリーン購入法適合商品
グリーン購入法
適合
ブレーキ/ストッパー
あり
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500