曜日別特売
35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948

35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948
35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948
35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948
35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948
35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948
35645006 XS セラミックカッター デザインフィル(ミドリ) 76230948

XS セラミックカッター35645006

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
この商品は色が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
紺
注文コード
76230948
品番
35645006
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
¥599

耐久性に優れ、安全性の高いセラミック刃を内蔵したカッターです。
持ち運びに特化した極小サイズかつ刃先が丸く安全性の高い仕様にこだわりました。
封筒の開封や紙の切り抜きなど、ちょっとした日常使いから、仕事先でのカット作業、ダンボールの開梱などにもおすすめです。

材質
本体:ポリカーボネート・POM 刃:セラミック
色
紺
質量(g)
6
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
16×46×12
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないよう取り扱いに十分ご注意ください。
※6歳未満のお子さまには絶対に与えないでください。刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※ご使用後は必ず刃を本体に収納して、6歳未満のお子さまの手の届かない所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする