サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
サカエキャリースタッキング仕様
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
荷台寸法(mm)
480×600
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
600
注文コード
76231041
品番
SC-600UB
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
荷台寸法
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
独自の安全積み重ね構造!!
荷台寸法(mm)
480×600
床面高さ(mm)
107
質量(kg)
3.4
色
ブルー
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在4個
均等荷重(kg)
120
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可(オプション連結金具使用時)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500