サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
樹脂台車(スタッキング・連結仕様)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231102
品番
SCR-650U
参考基準価格(税別)
¥10,750
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
独自の安全積み重ね構造!!
荷台寸法(mm)
585×465
床面高さ(mm)
109
質量(kg)
4
色
グリーン
材質
ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンウレタン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在4個
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
材質(車輪・金具)
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
取っ手付き、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)
600
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500