サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの 平台車
サカエ連結キャリー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
キャスター
ステンレス金具SUS304(4輪自在)
材質
ナット、ワッシャ:SUS304)
材質(車輪)
ナイロンウレタン
材質(車輪・金具)
SUS304
材質(荷台)
PP
注文コード
76231197
品番
SCR-700S
参考基準価格(税別)
¥12,290
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
キャスター・キャスター径・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
連結もスタッキングもできる万能台車。
荷台寸法(mm)
660×370
床面高さ(mm)
125
質量(kg)
3.7
色
ダークグレー
材質
ナット、ワッシャ:SUS304)
車輪径(Φmm)
75
材質(車輪)
ナイロンウレタン
キャスター
ステンレス金具SUS304(4輪自在)
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
390
材質(車輪・金具)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
4方向取手付、滑り止め(荷台面)
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
PP
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500