※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂台車(スタッキング・連結仕様)

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 76231312 品番 SCR-800NU
参考基準価格(税別)¥15,170 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

独自の安全積み重ね構造!!

床面高さ(mm)150 質量(kg)7 グレー 材質PP 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ナイロンウレタン ブレーキ有無なし キャスター金具:スチール(自在4個) 均等荷重(kg)200 荷台寸法(幅)(mm)700 材質(車輪・金具)スチール 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×520×150 RoHS指令(10物質対応)対応 特性取っ手付き、滑り止め(荷台面) 荷台寸法(奥行)(mm)500 前輪タイプ自在 後輪タイプ自在 スタッキング可否 連結可否

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする