画像準備中

Fine透明共栓沈殿管 目付 10入

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 容量(mL)10 注文コード76231664 品番-
参考基準価格(税別)¥52,200 販売価格(税込) ¥56,846
販売価格(税別)
51,678
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

目盛精度は本体に表示されています。

容量(mL)10 目盛(mL)0.2 精度(mL)±0.16 摺合せ栓 共通:14/10 外径(Φmm)16.5 高さ(mm)105 茶褐色

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする