サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
スチールキャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231741
品番
ST2-2
参考基準価格(税別)
¥5,830
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
荷台寸法(幅)(mm)
297
荷台寸法(奥行)(mm)
297
外寸法・高さ(mm)
87
質量(kg)
2.4
材質
スチール
キャスター
50Φナイロン車(オール自在)
均等耐荷重(kg)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合