サカエ
サカエの 運搬機器
サカエの 運搬台車
サカエの コンテナ台車
スチールキャリー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76231757
品番
ST2-5
参考基準価格(税別)
¥7,930
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
荷台寸法(幅)(mm)
370
荷台寸法(奥行)(mm)
450
外寸法・高さ(mm)
87
質量(kg)
3.4
材質
スチール
キャスター
50Φナイロン車(オール自在)
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合