※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CBG1-Z1 Series エンドロックシリンダ
CDBG1FN25-100Z1-HN-H7B
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76232138
品番
CDBG1FN25-100Z1-HN-H7B
参考基準価格(税別)
¥17,620
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
取付支持形式
ロッド側フランジ形
クッション
ラバークッション
ジャバラ
ジャバラなし
チューブ内径(Φmm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
磁石内蔵
シリンダストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
H7B
ロックの位置
ヘッド側ロック付
マニュアル解除の形式
ノンロックタイプ