曜日別特売
140011 シュガー容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 76232165

140011 シュガー容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 76232165
140011 シュガー容器 NIKKO(ニッコーハンセン) 76232165

シュガー容器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃3日以内出荷とは
内容量1箱(360mL×162本)
内容量1箱(360mL×162本)注文コード76232165品番140011
参考基準価格(税別)¥37,260販売価格(税込)¥32,780
販売価格(税別)
¥29,800
フタ付高さ(mm)
184.7
本体外径(Φmm)
最大66.6
口内径(Φmm)
40.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:(0.02MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カスター・卓上用調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする