76(ナナロク)
76セーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
オレンジ
イエロー
オレンジ
グレー
パープル
レッド
サイズ
25
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
全35種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76232321
品番
76-751
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
かかと部分は靴紐を調整しなくても脱ぎ履きのしやすい構造になっています。
アウトソールは軽量でクッション性に優れたEVA素材と耐滑性に優れた合成ラバーを使用しています。
色
オレンジ
サイズ
25
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA、合成ラバー
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)
355(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー