76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391

76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391
76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391
76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391
76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391
76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391
76-751 76セーフティーシューズ 76(ナナロク) 76232391

76セーフティーシューズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
色イエロー
サイズ25
内容量1足注文コード76232391品番76-751
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

かかと部分は靴紐を調整しなくても脱ぎ履きのしやすい構造になっています。
アウトソールは軽量でクッション性に優れたEVA素材と耐滑性に優れた合成ラバーを使用しています。

色
イエロー
サイズ
25
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
EVA、合成ラバー
材質(甲被)
合成皮革、合成繊維
標準質量(g/片足)
355(26cm)
足幅
3E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
紐タイプ
靴タイプ
スニーカー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする