富士手袋工業(天牛)
セフメイト短靴 マジック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
24.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
全9種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
76232646
品番
9966
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
消耗しやすい靴先部分は丈夫な本革を使用しています。アウトソールは油分が付着しても劣化しにくい耐油仕様となっています。
サイズ
24.5
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
PU2層構造
材質(甲被)
合成皮革/靴先本革
標準質量(g/片足)
484(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴