富士手袋工業(天牛)
セフメイト短靴 マジック
剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
消耗しやすい靴先部分は丈夫な本革を使用しています。アウトソールは油分が付着しても劣化しにくい耐油仕様となっています。
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
PU2層構造
材質(甲被)
合成皮革/靴先本革
標準質量(g/片足)
484(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴
内容量
1足
全9種類を絞り込む
サイズ
選択してください
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
29
9種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76232637
9966
24
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232646
9966
24.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232655
9966
25
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232671
9966
25.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232680
9966
26
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232689
9966
26.5
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232698
9966
27
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232707
9966
28
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
76232716
9966
29
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください