曜日別特売
9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689

9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689
9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689
9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689
9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689
9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689
9966 セフメイト短靴 マジック 富士手袋工業(天牛) 76232689

セフメイト短靴 マジック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ26.5
内容量1足注文コード76232689品番9966
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

剥離に強いインジェクション製法を採用しています。
消耗しやすい靴先部分は丈夫な本革を使用しています。アウトソールは油分が付着しても劣化しにくい耐油仕様となっています。

サイズ
26.5
形状
ローカット
色
ブラック
種類
セーフティーシューズ
材質(ソール)
PU2層構造
材質(甲被)
合成皮革/靴先本革
標準質量(g/片足)
484(26cm)
足幅
4E
材質(先芯)
鋼鉄製
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
革靴

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする