※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ【80・82・85シリーズ】6.40R14、【70・75シリーズ】-、【65シリーズ】-、【60シリーズ】-、【50シリーズ・その他】6.00-14LT、165/95R14LT、165R15LT 注文コード76233044 品番56181
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は適合タイヤサイズ・商品状態など20種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ【80・82・85シリーズ】6.40R14、【70・75シリーズ】-、【65シリーズ】-、【60シリーズ】-、【50シリーズ・その他】6.00-14LT、165/95R14LT、165R15LT 形状ラダー(ハシゴ型) 種類シングル 質量(kg/ペア)7.8 適合バンド(スプリング)13、(ゴム)中
注意
※バンドは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする