※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エコノミーチェーン(乗用車・バン・軽トラック・小型トラック) 5×6

商品レビューを投稿する
取扱い終了 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 適合タイヤサイズ【80・82・85シリーズ】-、【70・75シリーズ】-、【65シリーズ】-、【60シリーズ】-、【50シリーズ・その他】235/50R13.5LT、235/50R14LT 注文コード76233141 品番56119
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,800
この商品は適合タイヤサイズ・商品状態など20種類から選べます 他の種類を見る
適合タイヤサイズ【80・82・85シリーズ】-、【70・75シリーズ】-、【65シリーズ】-、【60シリーズ】-、【50シリーズ・その他】235/50R13.5LT、235/50R14LT 形状ラダー(ハシゴ型) 種類シングル 質量(kg/ペア)7.6 適合バンド(スプリング)10、(ゴム)軽
注意
※バンドは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用タイヤチェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする