曜日別特売
SK-301 パルス発信器 古里精機製作所 76234667

 

SK-301 パルス発信器 古里精機製作所 76234667
SK-301 パルス発信器 古里精機製作所 76234667

パルス発信器SK-301

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76234667
品番
SK-301
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
¥26,980

長さ計用パルス発信器
電磁カウンタ又は電子カウンタと組合せて長さ計測を遠距離測定できるようにした物です。
1mまたは10cmごとに内蔵スイッチを働かせてカウンタ部に長さを表示させる物です。

質量(g)
600
最大トルク(N・m)
0.01
取付寸法
前後47×左右84×穴系Φ6(3ヶ所)
仕上
ブラック
最小単位
1m又は1ヤード
最大速度(m/min)
300

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転計/カウンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする