※使用例

YGSN-20-1 ペール缶バンドヒーター ヤガミ 76235424 YGSN-20-1 ペール缶バンドヒーター ヤガミ 76235424

ペール缶バンドヒーター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76235424 品番 YGSN-20-1
参考基準価格(税別)¥70,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

20Lペール缶の側面から加熱する容器用電気ヒーターです。
内容物の固形化防止・粘性低下により、容器からの取出しを容易にします。
シンプルでコンパクトにデザインされた製品です。
PSE適合の安全設計です。
対象容器への脱着が容易です。
温度調整器が付属しています。
原材料の容器内残存をなくし、効率の良い原料使用を促進します。

容量(W)300 定格電圧100 幅(mm)100 仕様過昇温防止機能/温度ヒューズ(2ヶ所) 適合20Lペール缶 トラスコ品番811-5458 寸法(mm)790(長さ)×100(幅) 質量(kg)1 品番1100110 電力(W)300 at 100V (50/60Hz) 外装ガラスクロス補強シリコンラバーシート 発熱エレメントニッケルクロム丸線 電源コードキャプタイヤケーブル2m(コンセントプラグ付) 最高耐熱温度(℃)130 温度調整範囲(℃)液体膨張式(設定範囲30〜80)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:357

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76235424
2016-12-06
用途:
製品加工時に研削液の温度を維持する為に使用しています。
製造業

冬の時期の液温にムラがなく加工がとてもスムーズで良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする