※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCL 250 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236447 BCL 250 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236447 BCL 250 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236447

SNS たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)250 注文コード76236447 品番BCL 250
参考基準価格(税別)¥82,280 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は外径Aなど14種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)250 寸法B(Φmm)180 寸法C(Φmm)132 寸法F1(mm)28 寸法L(mm)90 寸法a(Φmm)25 下穴径D(Φmm)25 軸穴径D1(Φmm)最大75 軸穴径D2(Φmm)最大75 全長(mm)90 最高回転数(min-1[r.p.m])2550 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ 穴数8 部品番号#5 最大伝達トルク(N・m)618

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする