※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCL 315 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236465 BCL 315 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236465 BCL 315 SNS たわみ軸継手 カネミツ 76236465

SNS たわみ軸継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径A(Φmm)315 注文コード76236465 品番BCL 315
参考基準価格(税別)¥165,210 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
この商品は外径Aなど14種類から選べます 他の種類を見る
外径A(Φmm)315 寸法B(Φmm)236 寸法C(Φmm)170 寸法F1(mm)28 寸法L(mm)112 寸法a(Φmm)28 下穴径D(Φmm)41 軸穴径D1(Φmm)最大95 軸穴径D2(Φmm)最大95 全長(mm)112 最高回転数(min-1[r.p.m])2050 材質(本体)FC200以上 種類フランジタイプ 穴数10 部品番号#6 最大伝達トルク(N・m)1569

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

「カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする