※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの カップリング
カネミツの カップリング締結具
SNS たわみ軸継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径A(Φmm)
280
注文コード
76236526
品番
BCL 280 M側
参考基準価格(税別)
¥53,080
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
外径A
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
外径A(Φmm)
280
寸法B(Φmm)
200
寸法C(Φmm)
150
寸法F1(mm)
28
寸法L(mm)
100
寸法a(Φmm)
28
下穴径D(Φmm)
34
軸穴径D1(Φmm)
最大85
軸穴径D2(Φmm)
最大85
全長(mm)
100
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2300
材質(本体)
FC200以上
種類
フランジタイプ
穴数
8
部品番号
#6
最大伝達トルク(N・m)
981