※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ L100
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237183
品番
STB 34-L-100
参考基準価格(税別)
¥11,600
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
100
歯数
34
寸法H(mm)
-
寸法S(mm)
2.5
総幅(mm)
35
リム幅w(mm)
32
歯形
L
寸法S1(mm)
3
寸法S2(mm)
-
ピッチ径dp(mm)
103.08
ボス径db(mm)
80
長さl(mm)
35
外径do(Φmm)
102.32
歯幅WA(mm)
27