※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

STB シンクロプーリ H150

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76237646 品番 STB 48-H-150
参考基準価格(税別)¥17,180 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
種類シンクロプーリ 呼び幅150 歯数48 寸法H(mm)12 寸法S(mm)- 総幅(mm)45 リム幅w(mm)45 歯形H 寸法S2(mm)5 ピッチ径dp(mm)194.04 ボス径db(mm)100 長さl(mm)40 外径do(Φmm)192.67 歯幅WA(mm)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする