※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネミツ
カネミツの 伝導部品
カネミツの プーリー
カネミツの プッシングプーリー
STB シンクロプーリ H300
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76237883
品番
STB 42-H-300
参考基準価格(税別)
¥35,190
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
種類
シンクロプーリ
呼び幅
300
歯数
42
寸法H(mm)
14
総幅(mm)
85
リム幅w(mm)
85
歯形
H
寸法S2(mm)
25
寸法S3(mm)
15
ピッチ径dp(mm)
169.79
ボス径db(mm)
-
長さl(mm)
45
外径do(Φmm)
168.41