TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
タイプ
セプタム:テフロン/シリコン/テフロン
注文コード
76238174
品番
LH500868-1000
参考基準価格(税別)
¥98,800
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
セプタム:テフロン/シリコン/テフロン
品名と仕様
2.0mL透明ガラスバイアル+LaPha青キャップ+テフロン/シリコン/テフロンセプタムがセットになっています。
容量(mL)
2.0
寸法(mm)
Φ12×32H
キャップ
LaPha(9-425)
内径(Φmm)
6.0