画像準備中

バイアルのみ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500本) タイプLaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ 注文コード76238208 品番11090500V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,200
この商品はタイプ・内容量など14種類から選べます 他の種類を見る
タイプLaPhaロボバイアル2.0mL広口バイアル本体のみ 品名と仕様2.0mL透明ガラスバイアルのみ。 容量(mL)2.0 寸法(mm)Φ12×32H キャップLaPha(9-425) 内径(Φmm)6.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76238208 11090500V 02834343 11090500V アジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ 大阪ケミカル アジレントテクノロジー用オートサンプラー(LhaPaクリンプ)バイアルのみ 大阪ケミカル 1ケース(500本) 13,980 税込15,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする