TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の バイアル瓶
バイアルセット
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
タイプ
LaPhaクリンプバイアル2.0mL内径広口バイアルキット
注文コード
76238253
品番
LH356209X
参考基準価格(税別)
¥43,700
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
LaPhaクリンプバイアル2.0mL内径広口バイアルキット
品名と仕様
2.0mL透明ガラスクリンプバイアル+テフロン/オレンジラバーセプタム組込シルバーアルミキャップがセットになっています。
容量(mL)
2.0
内径(Φmm)
6.4
本体寸法(mm)
Φ12×H32
外径(Φmm)
11